pagina iniziale

LEGRAND - LEG31AZB050Z P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 50X50 Z - 31AZB050Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31AZB050Z P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 50X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561228825

Codice prodotto

LEG31AZB050Z

Cod. produttore

31AZB050Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND