Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIV
Corrente nominale: 80 A
Diametro esterno: 46 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Lunghezza: 45 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: Altro
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 200 A
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A