Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 16 A
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 2
Adatto per: Guida piatta
Larghezza della sbarra collettrice: 30...30 mm
Spessore della sbarra collettrice: 20...20 mm