pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS25-29R-72S INT. MOTORE MONOF.+FASE AU X 0-M-A - CS25-29R-72S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS25-29R-72S INT. MOTORE MONOF.+FASE AU X 0-M-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione zero (off) - no

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

386 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8024873190622

Codice prodotto

ITWCS25-29R-72S

Cod. produttore

CS25-29R-72S

Produttore

ITW

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

2

Con posizione zero (off):

no

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore 0-M-A 2P con fase ausiliaria 25A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 72x72