Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 167 A
Larghezza: 15.5 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 160 A
Dimensione: HPC000
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 423 A
Larghezza: 20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 6,3×32 mm
Dimensione: HPC3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura contatti HPC
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Schermatura supporto
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3