pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809320 FUS KLM 30A 600V AC/DC - 1809320

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809320 FUS KLM 30A 600V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 30 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873249061

Codice prodotto

ITW1809320

Cod. produttore

1809320

Produttore

ITW

Tipologia:

Altro

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

30 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili rapidi a standard UL-CSA - tensione 600V - Con omologazioni. I fusibili KLM appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata “supplemental”. Essi sono del tipo rapido, e possono essere utilizzati anche in circuiti operanti in corrente continua fino a 600V DC (in questo caso l’omologazione UL è valida da 500mA a 30A). Il loro potere di interruzione è di 100kA se utilizzati in corrente alternata (AC), o di 50kA se utilizzati in corrente continua (DC). I fusibili tipo DMM-B sono utilizzabili fino a 1000V AC e DC, ma il loro utilizzo è limitato alla sola protezione dei multimetri. Il corpo di questi fusibili è realizzato in melamina ed i contatti sono in ottone nichelato. Tipo: UL-10F 10,3x38 KLM. In: 20A.