pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0308211 FUS 6,3X32HT 25A 440V - 0308211

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0308211 FUS 6,3X32HT 25A 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873024347

Codice prodotto

ITW0308211

Cod. produttore

0308211

Produttore

ITW

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

25 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili in steatite 6,3x32 HF ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).