Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Corrente nominale: 400 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3...6.5 mm
Materiale: Plastica
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 1.2 W
Attacco lampada: Altro
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Taglia di guanti: 9
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 1000 V
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 163 A
Larghezza: 13 mm