Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Protezione delle catene: Bipolare
Altezza: 307 mm
Larghezza: 217 mm
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 31.5 A
Codice cromatico: Verde
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 30 A
Tipologia: Invertitore stella-triangolo
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 40 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 315 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 2.4 W
Attacco lampada: Altro