pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2173128 INTER.MAGN.DIFF.AC C40A KZS 2M 30MA - 2173128

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2173128 INTER.MAGN.DIFF.AC C40A KZS 2M 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 230 V

  • Corrente nominale - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3838895400776

Codice prodotto

ITW2173128

Cod. produttore

2173128

Produttore

ITW

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

230 V

Corrente nominale:

40 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Classe di limitazione energetica:

3

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10000 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10000 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10000 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50/60 Hz

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

no

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Protezione da scatto intempestivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Interruttore automatico differenziale modulare tipo/modello ITW2173128 - INTER.MAGN.DIFF.AC C40A KZS 2M 30MA