Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 5 W
Attacco lampada: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Diametro esterno: 53 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 75 mm
Tipologia: Altro
Max. corrente di corto circuito: 13.77 kA
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1100 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 35 A