ITALWEBER SPA - ITW1612063 FUS NH1C KTF AM 63A 690V - 1612063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 63 A
Classe di funzionamento - aM
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
8024873045939
Codice prodotto
ITW1612063
Cod. produttore
1612063
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
63 A
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile a coltello NH-1C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 63A - Tensione = 690V


