pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0980076 ISOL DIST ID 076 H76 M8 - 0980076

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0980076 ISOL DIST ID 076 H76 M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 75 mm

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Diametro esterno - 53 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8024873087618

Codice prodotto

ITW0980076

Cod. produttore

0980076

Produttore

ITW

Lunghezza:

75 mm

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Diametro esterno:

53 mm

Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.