Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 400 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Tensione nominale: 230...230 V
Forma della lampada: Altro
Attacco lampada: BA9s
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Adatto per fusibili: Altro
Numero di poli: 3
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 1.2 W
Attacco lampada: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 16 A