pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1757550 FUS A2-125E D1 550A 1250V - 1757550

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1757550 FUS A2-125E D1 550A 1250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 550 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020981

Codice prodotto

ITW1757550

Cod. produttore

1757550

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

550 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A2-125E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 550A - Tensione = 1250V