pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2540101 PORTAF SEZ. EFD CC 1X38 30A 600V - 2540101

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2540101 PORTAF SEZ. EFD CC 1X38 30A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3838895711469

Codice prodotto

ITW2540101

Cod. produttore

2540101

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile a norme UL / CSA - Tipo: EFD CC - Per fusibili classe CC 10,3 x 38 mm - Modello: unipolare - Corrente = 30A - Tensione = 600V