Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.08 A
Misura: 5×20 mm
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 100 A
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 01xl
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Tensione di dimensionamento CC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 350 A