pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2570113 PORTAF SEZ.EFD CL.J 30A 600V 2P LED - 2570113

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2570113 PORTAF SEZ.EFD CL.J 30A 600V 2P LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3838895711780

Codice prodotto

ITW2570113

Cod. produttore

2570113

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

sì

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili per fusibili classe J - Tipo: bipolare - Serie: EFD - Per correnti fino a 30A - Tensione = 600V - Con indicatore luminoso