pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1665080 FUS NH-1XL GPV 1500V DC 80A - 1665080

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1665080 FUS NH-1XL GPV 1500V DC 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01xl

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1500 V

  • Potere di interruzione - 30 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873242925

Codice prodotto

ITW1665080

Cod. produttore

1665080

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

01xl

Corrente nominale:

80 A

Tensione di dimensionamento CC:

1500 V

Potere di interruzione:

30 kA

Tipo di corrente:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Codice cromatico:

Nero

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fori di fissaggio:

Altro

Fusibile a coltello NH-1XL- Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 80A - Tensione = 1500V DC