Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Non trattato
Perforato: no
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 6 A
Misura: Altro
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione di dimensionamento CC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 80 A