ITALWEBER SPA - ITW7580221 PIASTRE DI FONDO METALLO MNL010 - 7580221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Perforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873176206
Codice prodotto
ITW7580221
Cod. produttore
7580221
Produttore
ITW
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Perforato:
no
Piastre di fondo metallo. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinantie dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Per quadri tipo: MNL010.


