ITALWEBER SPA - ITW1677080 FUS NH-1 80A 550V DC PER BATTERIE - 1677080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Corrente nominale - 80 A
Tensione di dimensionamento CC - 550 V
Potere di interruzione - 30 kA
Tipo di corrente - DC
Confezione
3 PZ
EAN
8024873243465
Codice prodotto
ITW1677080
Cod. produttore
1677080
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Corrente nominale:
80 A
Tensione di dimensionamento CC:
550 V
Potere di interruzione:
30 kA
Tipo di corrente:
DC
Classe di funzionamento:
Gbat (protezione della batteria)
Codice cromatico:
Nero
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale