Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Corrente nominale: 4 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 40 A
Misura: Altro
Codice cromatico: Neutro
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 25 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1250 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Coperchio
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm