pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2352038 PORTAF SEZ.PCF 2X38 32A 690V - 2352038

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2352038 PORTAF SEZ.PCF 2X38 32A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873131649

Codice prodotto

ITW2352038

Cod. produttore

2352038

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello PCF - Per fusibili 10,3 x 38 mm - Tipo: bipolare - Corrente = 32A - Tensione = 690V