pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0120630 FUS 5X20HT 630MA 250V - 0120630

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0120630 FUS 5X20HT 630MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.63 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873022596

Codice prodotto

ITW0120630

Cod. produttore

0120630

Produttore

ITW

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.63 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili in miniatura in steatite 5x20 , curva T ritardata