Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 630 A
Larghezza: 30 mm
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 450 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm
Forma della lente: Tondo
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 10×38 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 554 A
Larghezza: 32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 25 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia di azionamento: Senza attuatore
Numero di poli: 3
Diametro esterno: 46 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Lunghezza: 50 mm
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro