pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW34322501 INT.MANOVRA W250-P2/3 250A - 34322501

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW34322501 INT.MANOVRA W250-P2/3 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

744 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873034889

Codice prodotto

ITW34322501

Cod. produttore

34322501

Produttore

ITW

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

In alto/in basso

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Sinistra

Montaggio frontale:

sì

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione tripolare. Gli interruttori di manovra sezionatori compatti SILAMAT della serie P consentono l’apertura e la chiusura di circuiti elettrici in bassa tensione. Sono comunemente impiegati per le seguenti funzioni: Sezionatore. Interruttore generale. Interruttore di sicurezza. Interruttore per motori. Tipo tripolare: W250-P2/3. In: 250A.