Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Forma della lente: Tondo
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Taglia di guanti: 9
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 17000 V
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 1.2 W
Attacco lampada: E10
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1000 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1