pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1777040 FUS FWP-40A22F AR 40A 700V - 1777040

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1777040 FUS FWP-40A22F AR 40A 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873141754

Codice prodotto

ITW1777040

Cod. produttore

1777040

Produttore

ITW

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

40 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 40A - Tensione = 700V