Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 6 A
Materiale: Porcellana
Dimensione: D02
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 35 mm
Attacco lampada: E14
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 690 A