ITALWEBER SPA - ITW1602063 FUS NH00C KTF AM 63A 690V - 1602063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 63 A
Classe di funzionamento - aM
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
8024873045861
Codice prodotto
ITW1602063
Cod. produttore
1602063
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
63 A
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Altro
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito di sabbia di quarzo. I fusibili NH sono dotati di un dispositivo di segnalazione d’intervento posto nella parte superiore (tipo standard) o di un percussore (tipo CP). Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH, NH/CP E NH/MK - Tipo aM. Grandezza: NH-00C
Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


