Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Diametro esterno: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 15 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 1.6 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Piatto
Altezza: 5 mm
Larghezza: 100 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Piatto
Altezza: 10 mm
Larghezza: 100 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 300 A
Corrente nominale permanente Iu: 30 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 54 mm
Attacco lampada: E14
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: E14
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A