pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1720315 FUS NH000 T/80 AR 315A 690V - 1720315

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1720315 FUS NH000 T/80 AR 315A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873116691

Codice prodotto

ITW1720315

Cod. produttore

1720315

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 80 mm - Tipo: E/80 NH-00C - Curva: aR extrarapida - Corrente = 315A - Tensione = 690V. I fusibili extrarapidi NH per fissaggio a bullone, con correnti nominali fino a 400A, costituiscono una soluzione ottimale per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). In particolare, i fusibili del tipo aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti, mentre i fusibili del tipo gR forniscono una protezione sia dai cortocircuiti che dai sovraccarichi. È disponibile una serie di fusibili del tipo aR con tensione di 1000V. Un microinterruttore opzionale (codice 2699804) può essere montato direttamente sul fusibile per ottenere una segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento.