Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 5×20 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 850 A
Larghezza: 40 mm
Diametro esterno: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 15 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 1.6 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Piatto
Altezza: 5 mm
Larghezza: 100 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Piatto
Altezza: 10 mm
Larghezza: 100 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 300 A
Corrente nominale permanente Iu: 30 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2