pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2307338 PORTAF SEZ. SBCC 3X38 30A 600V - 2307338

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2307338 PORTAF SEZ. SBCC 3X38 30A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873094951

Codice prodotto

ITW2307338

Cod. produttore

2307338

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

sì

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

BCC 38 - portafusibili sezionabili per fusibili 10,3x38 Classe CC - Con omologazioni. Le basi portafusibili per fusibili UL/CSA della classe CC sono del tipo chiuso e sono anche disponibili nella versione con LED di segnalazione dell’avvenuto intervento (range di funzionamento: 50V - 600V AC / DC). Esse sono disponibili in due versioni, denominate BCC e EFD CC, e possono ospitare solo fusibili della classe CC. Il loro valore di SCCR è pari a 200kA. Le basi portafusibili per i fusibili UL/CSA della classeT sono realizzate con materiali termoplastici autoestinguenti UL-94 V0. Possono essere utilizzate allo stesso valore di tensione sia in applicazioni in corrente alternata che in corrente continua. Il loro valore SCCR è di 200kA. Tipo: SBCC 3x38 LED. N. poli: 3. N. moduli DIN: 3.