Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Corrente nominale: 200 A
Misura: Altro
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DV
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 350 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 16 A
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia di azionamento: Senza attuatore
Numero di poli: 3
Diametro esterno: 36 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 50 mm
- copia
- copia
Filettatura continua: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica