pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1664250 FUS NH2XL/CP GPV 250A 1100VD.C - 1664250

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1664250 FUS NH2XL/CP GPV 250A 1100VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 250 A

  • Classe di funzionamento - gPV

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873161042

Codice prodotto

ITW1664250

Cod. produttore

1664250

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

250 A

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili NH dc 1100v / 1500v gpv. I fusibili a coltello NH, aventi caratteristica di intervento di tipo gPV, costituiscono la soluzione ottimale per la protezione dei componenti negli impianti fotovoltaici. Tali fusibili sono stati progettati e realizzati secondo la normativa IEC EN 60269-6, e garantiscono un elevato grado di robustezza rispetto alla tipica ciclicità del passaggio di corrente al loro interno dovuta alla particolare applicazione fotovoltaica. Essi sono disponibili in svariate versioni, comprendenti modelli utilizzabili con tensioni fino a 1500V DC e modelli dotati di percussore. I fusibili di grandezza NH-1C possono essere abbinati ad un microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento. Grandezza: 2XL. Codice IW: 1100V/CP.In: 250A.