pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1268200 FUS DUR V GR 200A 500V - 1268200

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1268200 FUS DUR V GR 200A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - DV

  • Corrente nominale - 200 A

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tensione nominale - 500 V

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873029441

Codice prodotto

ITW1268200

Cod. produttore

1268200

Produttore

ITW

Dimensione:

DV

Corrente nominale:

200 A

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione nominale:

500 V

Classe di funzionamento:

gR

Codice cromatico:

Blu