Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.04 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura morsetti
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: Altro
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: Altro