pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0461001 FUS 8X50F 1A 1,2KV - 0461001

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0461001 FUS 8X50F 1A 1,2KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8024873238874

Codice prodotto

ITW0461001

Cod. produttore

0461001

Produttore

ITW

Misura:

Altro

Corrente nominale:

1 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili in ceramica 8x50 mm - tensione: 1,2kv - tipo rapido. Per applicazioni speciali sono disponibili fusibili cilindrici con dimensione 8x50 mm, utilizzabili ad una tensione nominale di 1200V. Il loro corpo è realizzato in ceramica, mentre i contattisono in ottone nichelato. Tali fusibili presentano una caratteristica di intervento tempo-corrente di tipo rapido e sono quindi indicati per la protezione di una ampia gamma di applicazioni: cavi, circuiti particolari, strumenti di misura, ecc.