ITALWEBER SPA - ITW2504330 PORTAF NHV-3 3P 630A 690V - 2504330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC3
Corrente nominale - 630 A
Numero di poli - 3
Tipo di montaggio - Avvitabile
Esecuzione del cavalierino - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873266174
Codice prodotto
ITW2504330
Cod. produttore
2504330
Produttore
ITW
Dimensione:
HPC3
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
3
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione del cavalierino:
no
Tipo di collegamento:
Connettore M12
Dispositivo di orientamento:
no
Con contatto extra:
no
Senza alogeni:
no
Portafusibili tripolari per fusibili NH a coltello - fissaggio a Vite o su guida DIN. Le nuove basi portafusibili per fusibili NH della serie NHV ed NHG sono realizzate in materiale termoplastico autoestinguente UL-94 V0 senza fosfori rossi, ed i contatti sono in rame argentato. Rondelle e bulloni sono in acciaio 8.8. Una ampia gamma di accessori permette di realizzare una efficace protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 105). Le basi portafusibili della serie NHV si montano a vite su piastra di fondo, mentre le basi della serie NHG possono essere montate sia a vite su piastra di fondo che su guida DIN. Le basi portafusibili NHG-MS sono corredate di microinterruttore e sono utilizzabili con gli appositi fusibili dotati di percussore della serie NH/CP-S. Grandezza: 3. Tipo: NHV-3x3. In: 630A.


