Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Tipologia: Piatto
Altezza: 4 mm
Larghezza: 50 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: DIII
Numero di poli: 1
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 400 A
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Invertitore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.08 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 6 A
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1250 A