pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2699805 MICRO PER BASI 1500VDC - 2699805

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2699805 MICRO PER BASI 1500VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per - Fusibile a cartuccia

  • Dimensione del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873174370

Codice prodotto

ITW2699805

Cod. produttore

2699805

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per:

Fusibile a cartuccia

Dimensione del fusibile:

Altri

Accessori per Fusibili NH DC. Le basi portafusibili per fusibili NH a coltello, utilizzabili in applicazioni in corrente continua, sono disponibili in numerosi modelli. In particolare, le basi utilizzabili fino a 750V DC e quelle fino a 1500V DC sono realizzate in materiali termoplastici, mentre le basi utilizzabili fino a 1000V DC sono realizzate con una piastra metallica, su cui sono poggiato due zoccoli in steatite che supportano le pinze all’interno delle quali il fusibile verrà inserito. Sono anche disponibili apposite maniglie per l’inserimento e l’estrazione dei fusibili in sicurezza, e microinterruttori per la segnalazione a distanza dell’intervento dei fusibili. Tipo: MCR NHXL. Descrizione: microinterruttore per basi PKUN.