Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4824 prodotti
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Adatto per fusibili: HPC2
Numero di poli: 4
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: E10
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm