Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2210 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 29.4 mm
- copia
- copia
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...1 mm²
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67