ILME - ILMPEW 1663 SI SPINA INCASSO 220V 16A 3P - PEW 1663 SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
8015747072724
Codice prodotto
ILMPEW 1663 SI
Cod. produttore
PEW 1663 SI
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no