ILME - ILMPE 1665 PP PR.PARETE 380V 16A 5P - PE 1665 PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8015747064781
Codice prodotto
ILMPE 1665 PP
Cod. produttore
PE 1665 PP
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no