pagina iniziale

ILME - ILMCZV 15 L CST.M.1L.B.15P.PG13 V*NEW - CZV 15 L

ILME
copiacopia
ILME - ILMCZV 15 L CST.M.1L.B.15P.PG13 V*NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

  • Larghezza - 29.4 mm

  • Altezza - 54.5 mm

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747191920

Codice prodotto

ILMCZV 15 L

Cod. produttore

CZV 15 L

Produttore

ILM

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Larghezza:

29.4 mm

Altezza:

54.5 mm

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale