Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1333 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tensione nominale: 36 V
Peso con pacco accumulatore: 2.8 kg
Diametro della lama per sega: 125 mm
Numero di giri a vuoto: 0...1050 1/min
Potenza nominale assorbita: 730 W
Energia max. per singolo colpo: 2.7 J
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Numero max. di impatti: 1000 1/min
Energia max. per singolo colpo: 57.7 J
Corsa: 26 mm
Tensione nominale: 36 V
Capacità dell'accumulatore: 0 Ah