Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1337 prodotti
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 60 mm
Adatto per cartongesso: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 28 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 35 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tensione: 230 V
Potenza nominale assorbita: 400 W
Frequenza: 50...60 Hz
Sistema di registrazione: Asse a innesto cilindrico
Diametro punta: 6 mm
Lunghezza di taglio: 57 mm
Con foro di centraggio: sì
Dimensione nominale: 68 mm
Diametro punta di centraggio: 12 mm